曜日別特売

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 5個入

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 5個入 - KEMET

KEMETElectronicsポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は-40+110℃です静電容量許容差は10%ですリード間隔は15.0~27.5mmです高さは28mmです

仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:14mm●高さ:28mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6996-50内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148388F862FN225K310ZV054
2,690
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする