ANT125K-45 000143 RFIDアンテナ

ANT125K-45 000143 RFIDアンテナ - Eccel Technology Ltd

RFID125KHzコイルアンテナ、EccelTechnology
EccelTechnologyの125KHzコイルアンテナ製品は、RFID用途向けです。さまざまなコイル径のタイプが揃っています。

仕様●RFプロトコル:Low Frequency RFID●周波数範囲:125 kHz●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●シリーズ:45 mmアズワン品番65-7177-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148589ANT125K-45 (000143)
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする