Cap Tantalum Polymer Automotive AEC-Q200 1セット 3000個入

Cap Tantalum Polymer Automotive AEC-Q200 1セット 3000個入 - KEMET
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-12●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●シリーズ:T597●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:570mAアズワン品番65-7025-35内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149097T597S336M006APE200
242,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする