曜日別特売

Control Cable 1芯 0.24 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 30m入

Control Cable 1芯 0.24 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 30m入 - Alpha Wire

AlphaWireの高温/低温用ケーブルは、-55℃~200℃の温度範囲で使用できますテフロンなどの高温素材に関するメーカーの専門知識により、制御及び電力用途での厳しい高温要件に適合する適切なケーブルを選択することができます。

仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:1●コントロールケーブルの種類:軍事●断面積:0.24 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:白●AWGサイズ:24 AWG●外径:2.44mm●導体構成:19/36 AWG●動作温度 Min:-55℃●定格電圧:600 V●絶縁体:PTFE●導体材質:銅●導体抵抗:22.3 Ωアズワン品番65-7363-62内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611492892821 WH005
202,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする