曜日別特売

CoolBox XT PCR-Strip Workstation 0.2mlx48本・1.5/2mlx12本 グリーン

CoolBox XT PCR-Strip Workstation 0.2mlx48本・1.5/2mlx12本 グリーン - biocision

CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。
CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。
豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション
ボックスサイズは4種類
長時間、温度分布を均一に保つことが可能
電源や氷など必要なし

仕様●CoolBoxTM XT●内寸:14×9.9×9.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:20×16×15cm●色:グリーン●CoolRack(R) XT M-PCR●収容本数:PCRチューブ×48本(8連・シングル)+1.5ml/2mlチューブ×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT M-PCR(BCS-523)アズワン品番65-3802-67内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149368BCS-572
150,300
149,800
164,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする