エスコ
DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式
高い枝木の切断に
電源のない場所にも便利な充電式
枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。
軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ
先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様
●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器
アズワン品番
65-3894-87
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61149666
EA898CA-21A
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください