曜日別特売

DC18V ランダムサンダー 充電式

DC18V ランダムサンダー 充電式 - エスコDC18V ランダムサンダー 充電式 - エスコDC18V ランダムサンダー 充電式 - エスコDC18V ランダムサンダー 充電式 - エスコDC18V ランダムサンダー 充電式 - エスコ

コードレスタイプのランダムオービットサンダー。
12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。
耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。

仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mmアズワン品番65-3892-84内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149684EA809XV-2
オープン
31,400
34,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする