DC18V/250mm チェーンソー 充電式

DC18V/250mm チェーンソー 充電式 - エスコDC18V/250mm チェーンソー 充電式 - エスコDC18V/250mm チェーンソー 充電式 - エスコDC18V/250mm チェーンソー 充電式 - エスコ

家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。
工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。
長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。

仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグアズワン品番65-3894-88内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149718EA898CB-11
オープン
30,000
33,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする