SIBATA(柴田科学)
DNPHアクティブガスチューブ AC 10本入
アクロレインの測定・分析・保存安定性に特化したDNPHアクティブガスチューブです。
仕様
●用途:アクロレイン用●寸法:(W)16×(D)16×(H)43mm●質量:3g/本
アズワン品番
65-3693-66
保管環境
冷凍
内容量
1袋(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61149824
-
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
離島
1
お送りできません