MURATA(村田製作所)
EMIフィルタ 10A スルーホール
仕様
REACH規則適合製品
形状
リード
使用温度範囲(℃)
-40~85
寸法L(mm)
12、公差:±0.5
シリーズ
BNX
定格電流(A)
10
包装
箱詰
寸法T(mm)
12.5以下
寸法W(mm)
11、公差:±0.5
梱包数
100
絶縁抵抗(MΩ)
100(min.)
終端スタイル
ピン
実装タイプ
スルーホール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
動作周波数(GHz)
アズワン品番
挿入損失(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61150190
BNX002-11
3(typ.)
DC50
1MHz→1GHz
65-6939-69
1MHz~1GHz:40以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
61150199
BNX003-11
3.2(typ.)
DC150
5MHz→1GHz
65-6938-90
5MHz~1GHz:40以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください