曜日別特売

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A スクリューマウント

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A スクリューマウント - SCHURTER

Schurter端子は、非常に高い減衰と50Aの漏洩電流バージョン5B-10の三相及び接地2段用です。省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲

仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7037-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611502443-123-505
25,100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする