EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A スクリューマウント

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A スクリューマウント - SCHURTER

非常に高い減衰性能と50A産業用電流バージョン5B-10の3相及び接地2段のSchurter端子です。省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲

仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7040-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611502603-123-496
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする