曜日別特売

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 60A パネルマウント 3.4 mA Two Stage

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 60A パネルマウント 3.4 mA Two Stage - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

WYE用途向けの高性能3相RFIフィルタです。AYTデュアルステージは、最高のパフォーマンスを提供します。定格電流:30→600A3相製品のDeltaまたはWYE構成安全機関の承認-詳細については、表を参照してください単相製品の定格電圧は最大250Vです最大定格電圧:277/480V、250/440V(3相製品用途代替エネルギー及び太陽光発電ファクトリオートメーションHVACシステム重機包装機器モータ及びモータコントローラ周波数コンバータ食品加工機械エレベータやエスカレータ

仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:60A●最大定格電圧:440 V ac●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:3●ステージ数:Two Stage●動作周波数:50Hz●長さ:351.3mm●奥行き:122.4mm●高さ:175.8mm●寸法:351.3 x 122.4 x 175.8mm●漏れ電流:3.4 mA●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7128-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115026960AYT6C
148,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする