曜日別特売

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single Stage

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single Stage - XP POWER

FHSA1段フィルタは、小型のシャーシ取り付け金属ケースに収納されており、ITE用途に適しています。入出力接続は、6.3x0.8mmファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラスI機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40→+110℃の幅広い動作温度範囲で最高+50℃のフルパワー動作シャーシ取り付けフィルタ単一ステージ設計小型設計ITEバージョン定格:1、3、6、10、15、20A6.3x0.8mmファストン端子ブリード抵抗器ですシールド付き金属製ボディ広い動作温度範囲3年間保証

質量(g)37定格電圧(V)MaxAC250定格電流(A)3相数1抵抗(MΩ)1取付け方法シャーシマウント静電容量0.1μF(Cx)、2×3.3nF(Cy)入力周波数(Hz)0~400漏れ電流(mA)0.3(115VAC/60Hz)、0.6(250VAC/50Hz)端子Faston 6.3×0.8mm straighアズワン品番65-7146-23アプリケーションITE動作温度範囲(℃)-40~+110終端スタイルクイックコネクトインダクタンス(mH)2×1.2(at 10kHz、0.25V)ステージ数Single Stage内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150296FHSAA03A1FR
2,070
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする