FFCジャンパケーブル 30芯

FFCジャンパケーブル 30芯 - 日本モレックス(molex)

MolexPremoフレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ102mm、回路数30です。シールドケーブルカスタム機能を利用可能低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチスズめっきにより、経済的な接続性を実現します

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150655153660321
1,380
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする