Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand HistoPrep 包埋カセットラック 1個×2個入
引き出しを取り外せば輸送も可能なカセットラック
積み重ね収納可能
高衝撃耐性プラスチックで丈夫
最大250カセット収納可能
仕様
●材質:高衝撃耐性プラスチック●カラー:ブラウン●大きさ:22.86cm●高さ:5.08cm
アズワン品番
65-4341-26
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61150750
15-182-511A
¥
9,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください