Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand MACROSETTE 深型包埋カセット 1個×250個入
大きな組織を包埋できる深型カセット
高密度アセタールポリマー製なのでパラフィンや試薬の浸透性が高い
カセットタイプなので簡単に組織を包埋できる
簡単に開閉可能
仕様
●材質:高密度アセタールポリマー●カラー:ホワイト●大きさ:40.1×28.5mm●深さ:13mm
アズワン品番
65-4341-25
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61150759
15-182-706
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください