Fisherbrand(TM) インターロッキングキューブラック 1個×5個入

Fisherbrand(TM) インターロッキングキューブラック 1個×5個入 - Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) インターロッキングキューブラック 1個×5個入 - Thermo Fisher Scientific

同じ平面内でさまざまなサイズのチューブを操作できます。
各面の仕様は以下のとおり:サイド1:ウェル4、ウェル径30mm、50mLチューブ
サイド2:ウェル10、ウェル径17mm、15mLチューブ
サイド3:ウェル12、ウェル径12.5mm、3~7mLチューブ
サイド4:ウェル16、ウェル径11.5mm、1.5/2mLチューブ

仕様●各ユニットサイズ:108×113×113mm●カラー:アソート(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ)●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ可能アズワン品番65-4339-94内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115082911784726
12,830
12,829
14,112(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする