Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) チューブラック
カラフルで連結可能な50mLチューブ用ラック
ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエローの5色入り
カラーバリエーションでサンプルの識別が可能
底のベースリングにより安定してチューブを保持できます。
仕様
●規格:50mL 1本立て連結タイプ●サイズ:83×70×67mm●ウェル径:29mm●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ不可
アズワン品番
65-4339-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61150838
11727285
¥
8,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください