Fisherbrand(TM) ボルテックスミキサー

Fisherbrand(TM) ボルテックスミキサー - Thermo Fisher Scientific

速度と時間を表示するLEDディスプレイ
連続モードとタッチモード
マイクロプロセッサ制御

仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●タイプ:デジタルボルテックスミキサー●回転数:500~3000rpm●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が含まれています。ユニットには183cmの3線式コードとプラグが付属しています。アズワン品番65-4344-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115085602-215-418
114,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする