曜日別特売

Fisherbrand(TM) マイクロプレートシェーカー 4プレート

Fisherbrand(TM) マイクロプレートシェーカー 4プレート - Thermo Fisher Scientific

スムースかつ穏やかな振とうを実現するプレートタイプシェーカー
ライフサイエンス、イムノアッセイ、ELISAプレートの振とう、フローサイトメトリー用細胞の染色、冷蔵室でのプレートの振とう、食品・飲料、チーズ中のヒスタミン、牛乳中のビタミンなどの検査用途に最適
すばやく簡単に装着できる、または標準的な深さのマイクロプレート
自動スイッチをオフにした、連続または時間指定の操作
電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。
最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。
動作温度5℃から40℃は、冷蔵庫、冷蔵室、および非CO2インキュベーターでの使用を可能にします
最大4つのマイクロプレートで作業できます。
電子タイマー制御により、時間に敏感なインキュベーションの正確なカウントダウンと再現性が保証されます。

仕様●本体(L×W×H):415×293×143mm●内部(L×W×H):297×156×12mm●プラットフォーム(L×W×H):320×260mm●温度範囲:5~40℃●耐荷重:5kg●タイマー:0分~99時間 59分●オービット:2.5mm●プラットフォーム素材:アルミニウム●回転数:150~1000rpm●電圧:100-240V●表示方法:LED●回転数精度:スピード精度:±1rpm●付属品:マイクロプレート用クランプ(4個)、アルミニウム製プラットフォームアズワン品番65-4344-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115086588-861-023
194,600
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする