曜日別特売

Fisherbrand(TM) マルチファンクション3Dローテーター

Fisherbrand(TM) マルチファンクション3Dローテーター - Thermo Fisher Scientific

スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター
連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保します
バクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適
振動0°~5°の回転角度、0~5秒のバーストでプログラム可能、短波動用
狭い作業スペースにもすっきりと収まる
動作温度範囲は5~40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能
連続運転、定時運転、自動電源オフ
電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。
電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。
音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。

仕様●回転数:5~100rpmで長波動を実現●往復回転:0°~360°の回転角度で長・中距離の動きに対応●耐荷重:1kg(2.2lb)●幅:プラットフォーム 266mm●電圧:100-240V●使用目的:免疫沈澱、アフィニティーマトリックス、トリプシン処理、ゲル漉し・分離、抗体染色、洗浄、ハイブリダイゼーション、サザンブロット、ウェスタンブロット●保証期間:1年●使用温度範囲:5~40℃●オービット:直径-23mm●長さ:306mm●タイマー:オービタル/360°垂直/レシプロモード:0~250秒●振動モード:-0~5秒(振動)、0~125サイクル●認証/コンプライアンス:cCSAusアズワン品番65-4344-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115087488-861-047
252,400
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする