米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク米国食品医薬品局(FDA)認証サージカル(医療用)N95マスク一般的なN95マスクに比べ、呼吸抵抗が約50%小さく呼吸が大変楽です。(呼吸抵抗:約5.1mm(吸入)/5.1mm(呼気))口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨てノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止