LED 黄 表面実装 PLCC-2 1袋 10個入

LED 黄 表面実装 PLCC-2 1袋 10個入 - STANLEY(スタンレー電気)

StanleyElectric1104LSシリーズPLCC-2パッケージ
StanleyElectricの1104LSシリーズは、無色透明樹脂の標準PLCC-2パッケージに収容されています。単色をさまざまなオプションで用意しています。1104LSシリーズに適した用途には、車載インジケータ用SW照明、メータパネル、カーオーディオ、ヒーター制御などがあります。
1104LSシリーズの特長:-PLCC-2パッケージ-寸法:3.5x2.8x1.9mm-広い動作温度-高信頼性

仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:645 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2.03 lm●レンズ形状:長方形●主波長:589 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mmアズワン品番65-7262-91内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151766VFGY1104LS
1,360
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする