LED 表面実装 606 1袋 25個入

LED 表面実装 606 1袋 25個入 - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikWL-SBCDは、拡散レンズ付きSMT0606パッケージバイカラーチップLEDです。このLEDは、視野角の広い1つのパッケージに2つのチップを搭載しています。このLEDは、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:赤と明るい緑低消費電力高効率高さ:薄い、0.5mm

仕様●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SBCDアズワン品番65-7248-14内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151888150066RV54050
2,410
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする