LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入 - LEDIL
仕様●シリーズ:TINA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:30°アズワン品番65-7241-44内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152186CP17595_TINA-SC-M
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする