LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 正方形 1袋 2個入

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 正方形 1袋 2個入 - LEDIL
仕様●シリーズ:STRADELLA●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:16●発光パターン:街路照明●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)アズワン品番65-7237-66内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152195C16959_STRADELLA-16-SCL
1,570
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする