LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 2個入

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 2個入 - LEDIL

LedilOLGAシリーズクリアLEDレンズは、円形で9°のスポットビームを照射可能です。メタクリル酸ポリメチル(PMMA)素材製です。ホルダと設置テープアセンブリが付属しています。高出力3535サイズLEDパッケージ向けに最適化されています放射パターンはスポットビームです寸法:32.0mm(直径)x19.1mm(高さ)固定具はテープ、ピンです

仕様●シリーズ:OLGA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:9 °アズワン品番65-7250-61内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152238CA16672_OLGA-RS
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする