MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入

MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入 - YAGEO

Yageo100NF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲームPCで使用されますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています

仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-03内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152606CC1206KKX7RYBB104
780
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする