MLCC 10nF 50V dc ± 10% 1セット 500個入

MLCC 10nF 50V dc ± 10% 1セット 500個入 - YAGEO

Yageo0603
Yageo0603表面実装セラミックコンデンサはセラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は金属電極の多層構造。
用途
テレビ受像機チューナカメラチューナ

仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6996-12内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152807CC0603KRX7R9BB103
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする