MLCC 10nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入
Yageo10NF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲームPCで使用されますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6998-93
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~