MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - YAGEO

Yageo10pF表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレードNP0シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL1クラスです。AEC-Q200認定環境を削減します有害廃棄物コンデンサは100%です自動光学式で実行されますテーピング前の検査ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)基板スペースを節約高コンポーネントおよび機器の信頼性

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-46内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152868AC0603JRNPO9BN100
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする