曜日別特売

MLCC 1nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入

MLCC 1nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入 - YAGEO

Yageo1NF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています

仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6994-37内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61153078CC1206JKNPOCBN102
1,580
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする