曜日別特売

MLCC 1nF 2kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

MLCC 1nF 2kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 - YAGEO

Yageo1nF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟性のある鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7011-87内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61153114CS1206KKX7RDBB102
89,700
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする