曜日別特売

MLCC 2.2nF 250V dc 1812 4532M 1セット 2個入

MLCC 2.2nF 250V dc 1812 4532M 1セット 2個入 - KEMET

KEMETCANシリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250Vac用途向けに設計されています。これらの用途では、高いCV値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠したMLCCを使用できません温度安定誘電体無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します

仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7084-67内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61153297CAN18C222JAGACTU
860
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする