MLCC 220nF 50V dc 1袋 10個入

MLCC 220nF 50V dc 1袋 10個入 - VISHAY

VishayA..Pシリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAPの認定を受けたAEC-Q200認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、静電容量が-22000pF(-55→+160℃)となっていますこのコンデンサは、信頼性の高いMLCCと±10%の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100%スズめっき銅クラッドスチール製ワイヤリードと信頼性の高いコンデンサです。静電容量が大きく、小型サイズ軸方向取り付けタイプELV指令に適合する部品

仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-15内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61153550A223K15X7RF5UAAP
1,340
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする