曜日別特売

MLCC 220pF 50V dc 0612 1632M 1セット 250個入

MLCC 220pF 50V dc 0612 1632M 1セット 250個入 - YAGEO
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-20内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61153595AC0612JRNPO9BN221
8,260
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする