MLCC 22nF 500V dc 1206 3216M 1袋 25個入
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです取り付けスタイル:SMTチップ静電容量範囲:220pF~2.2μF温度係数:±15%電圧範囲(UR):16V(DC)-2kV(DC)動作温度:-55℃~+125℃サイズ:0603/0805/1206/1210終端処理:Ag-Polymer/Ni/SN推奨はんだ付け:リフローはんだ付けウエーブはんだ付け(厚さ0.85mmの場合のみ有効)用途高い機械的応力を持つアプリケーション電源照明
仕様●静電容量:22nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7139-47
内容量1袋(25個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~