曜日別特売

MLCC 330pF 630V dc 1206 3216M 1袋 25個入

MLCC 330pF 630V dc 1206 3216M 1袋 25個入 - MURATA(村田製作所)

ムラタGRM1206C0G及びU2Jシリーズ
積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性高信頼性、極性なしGRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200Vを超える電源ダンパースナバーに最適

仕様●静電容量:330pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6915-22内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61153830GRM31A5C2J331JW01D
880
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする