曜日別特売

MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 - YAGEO

Yageo33pFコンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています

仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-06内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61153918CC0805JRNPO9BN330
960
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする