曜日別特売

MLCC 470 pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入

MLCC 470 pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入 - WURTH ELEKTRONIK

高容量安定性取り付けスタイル:SMTチップセラミック:NP0(クラスI)、X7R(クラスII)静電容量範囲:33pF4.7NF温度係数±30ppm/℃、±0.54%/℃(NP0)X7Rの場合は±15%電圧範囲(UR):250V(AC)動作温度範囲:-55℃→125℃サイズ:1808/1812/2211/2220終端:Ag/Ni/Snリフローはんだ付けに推奨されます用途干渉抑制電源のフィルタ

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470 pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 2 x 1.6 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:2 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSSA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7145-40内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61154015885362210009
194,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする