曜日別特売

MLCC 680pF 2000 1206 3216M 1袋 25個入

MLCC 680pF 2000 1206 3216M 1袋 25個入 - WURTH ELEKTRONIK

機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです取り付けスタイル:SMTチップ静電容量範囲:220pF~2.2μF温度係数:±15%電圧範囲(UR):16V(DC)-2kV(DC)動作温度:-55℃~+125℃サイズ:0603/0805/1206/1210終端処理:Ag-Polymer/Ni/SN推奨はんだ付け:リフローはんだ付けウエーブはんだ付け(厚さ0.85mmの場合のみ有効)用途高い機械的応力を持つアプリケーション電源照明

仕様●静電容量:680pF●電圧:2000●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●末端仕様:はんだアズワン品番65-7136-12内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61154356885382208014
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする