OSRAM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 2個入
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:9 V●シリーズ:OSLON Compact PL
アズワン品番
65-7246-71
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61154925
KW3 CGLNM2.TK
¥2,300
¥
2,298
¥2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください