曜日別特売

PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード

PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード - オムロンヘルスケア

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能
CP1LCPU
他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能

仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:18 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワードアズワン品番65-7300-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155187CP1L-M30DT1-D
132,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする