曜日別特売

PLC I/Oモジュール

PLC I/Oモジュール - フエニックス・コンタクト

PhoenixContactI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧/電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の8つのアナログバイポーラ出力チャンネルを備え、2線技術でセンサを接続できます。周囲温度:-25→60℃保護等級:IP20

仕様●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7313-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611552302688080
144,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする