曜日別特売

PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール - フエニックス・コンタクト

PhoenixI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40→+70℃の温度範囲で動作します2線技術によるアクチュエータの接続デバイス定格プレートが保存されました過酷な環境下でも使用可能部分的にコーティングされた基板この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7347-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611552392701232
156,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする