曜日別特売

PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用

PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用 - ワゴジャパン

WagoPLCI/OWagoPLCI/Oモジュールは、750シリーズと併用0.5A電流の8チャンネルデジタル出力を提供します。制御システムからのデジタル出力は、接続された負荷をオンにするために使用されます。特長と利点すべての出力は短絡保護されていますフィールドレベルとシステムレベルは電気的に絶縁されています入力供給電圧定格:24Vdc最大スイッチング周波数は2kHzです動作温度範囲:-20→60℃用途産業オートメーションロボット自動車産業認定CEKC認定UL508認定

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●出力タイプ:デジタル●シリーズ:TM5●寸法:100 x 12 x 64 mmアズワン品番65-7349-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155248750-530
46,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする