PYREX(R) 共通摺合わせ梨型フラスコ 10mL 2個×6パック入

PYREX(R) 共通摺合わせ梨型フラスコ 10mL 2個×6パック入 - PYREX(パイレックス)

14/20雌型ジョイント付きです。
ガラスコード7740を使用して製造しています。
壁厚は耐熱性と衝撃に対する機械的強度のバランスを最大にするために細かく制御されて作られています。
優れた化学薬品耐性によりコンタミネーションの無い結果と、過酷な条件下での耐久性を実現します。
PYREX製フラスコの通常の推奨使用温度は230℃です。
リユーザブル

仕様●パック入数:2/パック●ケース入数:12/ケース●ブランド:PYREX(R)●容量:10mL●フラスコ形状:なし型●トップスタイル:共通テーパージョイント●ネック形状:ショート●ストッパースタイル:ストッパーなし●標準テーパージョイント:14/20●高さ:58mm(approx.)●外径:31mm(approx.)●フラスコスタイル:ボイリングアズワン品番65-3965-22内容量1ケース(6パック×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611554764315-10
103,000
93,980
103,378(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする