曜日別特売

SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 10000個入

SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 10000個入 - BOURNS

BournsElectronics抵抗器は、定格電力が63mWで動作し、厚膜技術で動作します。許容差:1%動作温度:-55→155℃

仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mWアズワン品番65-6978-98内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156018CR0402-FX-1003GLF
3,240
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする