曜日別特売

SMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入 - VISHAY

MCS0402、MCT0603、MCU0805、MCA1206業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ/ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス0.5業務用抵抗値許容差:±0.5%及び±1%損失p70はサイズ1206で最大0.4Wとなっています耐硫化性用途自動車電気通信医療機器産業機器

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-24内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156307MCT06030C1501FP500
16,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする